Beli diameter baut 5 8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- monotaro.id Bolt SS 304 (Baut SS304)atribut:
- Material: SS 304
- LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mmDeskripsi:-Multiple base metal can be fastened from one side with one action. Compared with welding, there are merits to labor saving of work and improvement of productivity. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a packatribut:
- Caulking Board Thickness: 3.2 to 6.4 (mm)
- Flange Diameter: 9.6mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Steel (carbon steel)
- Pilot Hole Diameter: 4.9 to 5.0mm
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5154)
- Rivet Diameter: 4.8mm
- Rivet Length: 11.0mm
- Shear Load: 2200N
- Tensile Load: 3300N
- TRUSCO Radius Gauge (Outside Diameter, for Rounded Grooves)atribut:
- Purpose of Use: Outer diameter round, for groove roundness.
- SMT Bolt Hexagonal SUS316 (Baut)atribut:
- Drat Type: Full drat
- Head: Hex
- Material: SUS 316
- Type: Slotted
- SMT Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 (Baut L)atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
Daftar Harga diameter baut 5 8 Terbaru March 2026
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih) | Rp93.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L) | Rp97.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full Drat | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/cgP104629448-1.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/bfP103158411-2.jpg)


/P102036280-1.jpg)

/fwP104629572-1.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)

/P103100627-1.jpg)
/c7P104629439-1.jpg)
/b1P103461397-5.jpg)
%20Blind%20Rivet%20with%20Pilot%20Hole%20Diameter%204_9%20to%205_0mm/P101545417-2.jpg)
/0yP101001034-2.jpg)
/P102893395-1.jpg)
/cfP102893447-3.jpg)